Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BC546BTA TRANSISTOR NPN, 65V, 0.1A, 0.5W, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985341
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC546BTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 300 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 65 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 200 hFE
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BC546BTA, 2985341, 298-5341
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0509*
    € 0,0698*
    1 Tag
    5409
    15
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,132*
    € 0,246*
    50
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,133*
    € 0,264*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0459*
    € 0,4295*
    Lager 139
    35691
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0457*
    € 0,5235*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5235*
    € 0,62297
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3653*
    € 0,43471
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3276*
    € 0,38984
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1311*
    € 0,15601
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0955*
    € 0,11365
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,062*
    € 0,07378
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0608*
    € 0,07235
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6175* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    BC546BTF
    ab € 0,0318*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.