Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VOH1016AD OPTOKOPPLER, DIGITAL, 1MBD, DIP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2984064
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOH1016AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Schmitt-Trigger
vishay optokoppler
schmitt trigger
Bauform - Optokoppler: DIP
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Übertragungsrate: 1 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, VISHAY, VOH1016AD, 2984064, 298-4064
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,47*
    € 0,83*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,40*
    € 1,38*
    Lager 139
    2556
    1
    € 14,99*
    ab € 0,397*
    € 1,574*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,574*
    € 1,87306
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.