Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL28635EV2Z EVALUATIONSBOARD, INSTRUMENTENVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983951
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL28635EV2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Unterart Anwendung: Instrumentenverstärker
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard ISL28635
  • Kit-Anwendungsbereich: Verstärker
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: ISL28635
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Verstärker, ic verstärker, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Signalaufbereitung, RENESAS, ISL28635EV2Z, 2983951, 298-3951
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 77,70*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,70*
    € 92,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,50*
    € 92,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,63*
    € 88,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,75*
    € 84,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,93*
    € 71,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.