Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS232/RS422/RS485-Transceiver, 2 Treiber, 2 Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983858
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL41334IRZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
rs-232 transceiver
MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±15kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kommunikationsmodus: Halbduplex, Vollduplex
  • Anzahl der Nodes: 32
  • Anzahl der Transmitter: 2
  • Übertragungsrate, max.: 20 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Ausfallsicher: Offen, Kurzschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • IC-Typ: RS232- / RS422- / RS485-Transceiver
  • Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, RENESAS, ISL41334IRZ-T, 2983858, 298-3858
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.