Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ICL3245ECAZ-T RS232-TRANSCEIVER, 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983791
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ICL3245ECAZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
rs-232 transceiver
Anzahl der Empfänger: 5 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±8kV (Kontakt), ±15kV (über die Luft), ±2kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kommunikationsmodus: Vollduplex
  • Anzahl der Nodes: -
  • Anzahl der Transmitter: 3
  • Übertragungsrate, max.: 1 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Ausfallsicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, RENESAS, ICL3245ECAZ-T, 2983791, 298-3791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,44*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,56*
    € 5,4264
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,31*
    € 3,9389
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,09*
    € 3,6771
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,96*
    € 3,5224
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.