Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15137-0605 KONF. KABEL MINI 6P BUCHSE/BUCHSE 450MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983456
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15137-0605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 17.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 450 mm
  • Produktpalette: Mini-Lock OTS 15137
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Rastermaß des Steckverbinders: 2.5 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Mini-Lock-Buchse auf Mini-Lock-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 15137-0605, 2983456, 298-3456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,16*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.