Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15137-0603 KONF. KABEL MINI 6P BUCHSE/BUCHSE 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983455
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15137-0603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: Mini-Lock OTS 15137
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Rastermaß des Steckverbinders: 2.5 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Mini-Lock-Buchse auf Mini-Lock-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, MOLEX, 15137-0603, 2983455, 298-3455
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    Frei Haus
    ab € 3,93*
    € 4,91*
    Lager 139
    634
    1
    € 14,99*
    ab € 4,56*
    € 6,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.