Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5090 ADAPTER, BNC-BUCHSE/TRIAXIAL-STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2982989
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc pomona
adapter bnc
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: Triaxial
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bnc adapter gerade, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 5090, 2982989, 298-2989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,79*
    € 92,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,85*
    € 89,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,60*
    € 78,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,03*
    € 71,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,61*
    € 62,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.