Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVAL3KW2LLCC720TOBO1 EVAL.BOARD, TELEKOM./INDUSTR. SNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981497
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVAL3KW2LLCC720TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: SNT
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IPP60R040C7
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: IPP60R040C7
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, INFINEON, EVAL3KW2LLCC720TOBO1, 2981497, 298-1497
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 611,40*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 611,40*
    € 727,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 597,47*
    € 710,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 576,07*
    € 685,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 565,30*
    € 672,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 546,77*
    € 650,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.