Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVAL800WZVSFBCFD7TOBO1 EVAL.BOARD, SERVER UND INDUSTR. SNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981494
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVAL800WZVSFBCFD7TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: SNT
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IPA60R280CFD7
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: IPA60R280CFD7
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, INFINEON, EVAL800WZVSFBCFD7TOBO1, 2981494, 298-1494
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 513,55*
    € 576,96*
    Frei Haus
    ab € 536,48*
    € 614,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 576,96*
    € 686,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 561,88*
    € 668,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 542,23*
    € 645,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 532,61*
    € 633,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 513,55*
    € 611,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.