Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVAL600W12VLLCCFD7TOBO1 EVAL.BOARD, SERVER UND INDUSTR. SNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981491
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVAL600W12VLLCCFD7TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: SNT
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IPP60R170CFD7
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: IPP60R170CFD7
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, INFINEON, EVAL600W12VLLCCFD7TOBO1, 2981491, 298-1491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 556,57*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 556,57*
    € 662,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 544,16*
    € 647,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 518,71*
    € 617,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 509,13*
    € 605,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 488,86*
    € 581,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.