Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS IIS2DLPCTR MEMS-BESCHLEUNIGUNGSMESSER, 2G/4G/8G/16G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2980893
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     IIS2DLPCTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Ausgangsschnittstelle: I2C, SPI
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Empfindlichkeit, typ.: 7.808mg/Stelle
  • Messachse: X, Y, Z
  • Messbereich - Beschleunigungsmesser: ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g
  • Sensorgehäuse/-bauform: LGA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, MEMS-Beschleunigungssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, STMICROELECTRONICS, IIS2DLPCTR, 2980893, 298-0893
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 1,63*
    € 1,63*
    Lager 139
    5419
    1
    € 14,99*
    ab € 1,68*
    € 3,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-MKI191V1
    € 24,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.