Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LD39100PU25RY LDO-FESTSPANN.REGLER 2.5V 1A DFN-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2980876
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD39100PU25RY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Produktpalette: 200mV 1A LDO Voltage Regulators
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 1.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1A
  • Ausgangsspannung, nom.: 2.5V
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 200mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, LD39100PU25RY, 2980876, 298-0876
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,567*
    € 1,75*
    € 6,90*
    ab € 0,83*
    € 1,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.