Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA 5SRTC-TT-K-40-36 THERMOELEMENT, TYP K, 260°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2978152
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     5SRTC-TT-K-40-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
omega thermoelement typ k
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 900 mm
  • Produktpalette: 5SRTC Series
  • Erfassungstemperatur, min.: 0 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, 5SRTC-TT-K-40-36, 2978152, 297-8152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 130,34*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 26,068* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 165,15*
    € 196,53
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 164,75*
    € 196,05
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 147,39*
    € 175,39
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 140,57*
    € 167,28
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 130,34*
    € 155,10
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.