Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3365-40 FLACHBANDKABEL, 40ADR, 28AWG, LFD.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-297379
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3365-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Kabelbreite: 50.8 mm
  • Produktpalette: 3365
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 40 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.072 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 40 polig, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3365-40, 297379, 297-379
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 4,51934*
    € 6,03667*
    Lager 139
    100
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 5,78*
    € 10,20*
    1
    pro Rolle
    € 5,90*
    ab € 79,95*
    € 144,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.