Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3365-34 FLACHBANDKABEL, 34 POL. PER M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-297355
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3365-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 3m 34-pol
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Kabelbreite: 43.18 mm
  • Produktpalette: 3365
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 34 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.072 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3365-34, 297355, 297-355
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,80*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 34,58*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,72*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-15
    ab € 9,52*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-20
    ab € 11,16*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-25
    ab € 12,53*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-28
    ab € 14,20*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-50
    ab € 0,811*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.