Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3365-25 FLACHBANDKABEL, 25 POL. PER M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-297331
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3365-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Kabelbreite: 31.75 mm
  • Produktpalette: 3365
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 25 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.072 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3365-25, 297331, 297-331
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,28*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 33,79*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 4,56*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-15
    ab € 8,81*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-20
    ab € 11,18*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-25
    ab € 12,93*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-28
    ab € 14,16*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-30
    ab € 0,675*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.