Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZER1R5M8A INDUKTIVITÄT AEC-Q200 GESCH. 1.5UH 22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965622
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER1R5M8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 22 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-8A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 17.9 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.16 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0045 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.79 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZER1R5M8A, 2965622, 296-5622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,712*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPXV1D1040L1R5
    ab € 0,922*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.