Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASPBERRY-PI RASPBERRY PI3A+ CASE GEHÄUSE ENTW.BOARD, RASPBERRY PI MODEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2957518
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI3A+ CASE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
einplatinencomputer gehäuse
Zur Verwendung mit: Raspberry Pi 3A+ Model
  • Außenhöhe: 26 mm
  • Außenbreite: 71 mm
  • Gehäusematerial: -
  • Außentiefe: 96 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Peripheriegeräte, Pi, Pi-Gehäuse, Raspberry, RASPBERRY-PI, RASPBERRY PI3A+ CASE, 2957518, 295-7518
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,16*
    € 7,16*
    € 6,90*
    ab € 4,67*
    € 7,17*
    Lager 139
    1929
    € 14,99*
    ab € 4,77*
    € 7,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.