Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS LNK3604G-TL OFFLINE-SCHALTNETZTEIL-IC FLYBACK, SMD-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2951379
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK3604G-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: LinkSwitch-XT2 Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 6.1 W
  • Schaltfrequenz: 132 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SMD
  • Nennstrom Leistungsschalter: 150 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 725 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Isolation: Isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, POWER INTEGRATIONS, LNK3604G-TL, 2951379, 295-1379
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,52*
    € 0,61*
    Lager 139
    4599
    1
    € 14,99*
    ab € 0,455*
    € 1,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.