Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS LNK3604P OFFLINE-SCHALTNETZTEIL-IC FLYBACK, DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2951378
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK3604P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: LinkSwitch-XT2 Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 6.1 W
  • Schaltfrequenz: 132 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Nennstrom Leistungsschalter: 150 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 725 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Isolation: Isoliert
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, POWER INTEGRATIONS, LNK3604P, 2951378, 295-1378
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,208*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,203*
    € 1,43157
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.