Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-5661-75-19 RUNDSTECKER, ABGEWINKELT, 19POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949893
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-5661-75-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat)
  • Produktpalette: 423 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: Imidazolidine-2-thione, (2-imidazoline-2-thiol) (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 19 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 99-5661-75-19, 2949893, 294-9893
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 23,35*
    € 32,53*
    € 5,90*
    ab € 18,58*
    € 34,69*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 29,14*
    € 43,84*
    € 8,95*
    ab € 34,72*
    € 48,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,84*
    € 52,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,81*
    € 50,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,52*
    € 48,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,84*
    € 45,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,14*
    € 41,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,43*
    € 40,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,71*
    € 40,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 33,00*
    € 39,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 32,29*
    € 38,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,14*
    € 34,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 1077 000 000
    ab € 2,61*
    Zubehör
    Binder
    99-5662-15-19
    ab € 17,44*
    Zubehör
    Binder
    09-0464-00-19
    ab € 15,80*
    Zubehör
    Binder
    01-0146-001
    ab € 0,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.