Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL81401EVAL1Z EVAL.BOARD, SYNC BUCK-BOOST-REGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947815
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL81401EVAL1Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Intersil
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Boost-Regler
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard ISL81401FRZ
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: ISL81401FRZ
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, RENESAS, ISL81401EVAL1Z, 2947815, 294-7815
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 239,42*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 239,42*
    € 284,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 238,68*
    € 284,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 209,82*
    € 249,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 202,47*
    € 240,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 190,47*
    € 226,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.