Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2251YML-TR DC/DC-WANDLER, BOOST, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947748
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2251YML-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Boost (aufwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 37 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.6A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: -
  • Ausgangsspannung, min.: 3 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: MLF
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: MLF
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 90 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC2251YML-TR, 2947748, 294-7748
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,72*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,368*
    € 1,62792
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,268*
    € 1,50892
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.