Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Regler, Boost Flyback, SEPIC, einstellbar, 2.4-16Vin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947745
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2145YMM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Schaltregler
Halbleiter
Topologie: Boost, Flyback, SEPIC
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 16 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Eingangsspannung, min.: 2.4 V
  • Eingangsspannung, max.: 16 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 500mA
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 450 kHz
  • Ausgangsspannung, min.: 2.4 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 450 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 85 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,92*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.