Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30400 PLATTE VERTIEFUNG KUNSTSTOFF XLR-STECKV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946895
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muldenplatte
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Produktpalette: FT Series
  • Zur Verwendung mit: XLR-Durchführungssteckverbinder der Produktreihe FT von Cliff
  • Art des Zubehörs: Blende mit vertiefter Platte, 12mm, aus schwarzem Kunststoff, Senkbohrungen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Weiteres, Werkzeuge, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30400, 2946895, 294-6895
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,67*
    € 1,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,739*
    € 3,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,38*
    € 4,0222
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,163*
    € 1,38397
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.