Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS RMLV0808BGSB-4S2#AA0 SRAM, 8MB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946682
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RMLV0808BGSB-4S2#AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • SRAM: Asynchroner SRAM, LPSRAM
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Speicherdichte: 8 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP-II
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 1M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, RENESAS, RMLV0808BGSB-4S2#AA0, 2946682, 294-6682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 8,35*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.