Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C320C104J5R5TA7301 KONDENSATOR, 0.1UF, 50V, MLCC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2939447
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C320C104J5R5TA7301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: GoldMax 300 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produkthöhe: 5.84 mm
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, keramikkondensator bedrahtet, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C320C104J5R5TA7301, 2939447, 293-9447
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1788
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0894*
    € 0,3252*
    250
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,19*
    € 1,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3252*
    € 0,38699
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1918*
    € 0,22824
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1621*
    € 0,1929
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1421*
    € 0,1691
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1355*
    € 0,16125
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1236*
    € 0,14708
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1133*
    € 0,13483
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0894*
    € 0,10639
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,252* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.