Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4BSPBX4150ZALJ FOLIENKONDENSATOR 1.5UF 630VAC RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2936285
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4BSPBX4150ZALJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse - Flachstecker
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Lötöse
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 1.448 kA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 1.5 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 30 mm
  • Produktlänge: 42 mm
  • Spannung (AC): 630 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0023 ohm
  • Produktpalette: C4BS Series
  • Kondensatormontage: Panelmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 965 V/µs
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: 34 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1.2 kV
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 1,5 uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C4BSPBX4150ZALJ, 2936285, 293-6285
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,19*
    € 15,78*
    € 8,95*
    ab € 10,14*
    € 19,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 32 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 64 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    ab 128 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 512 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 1024 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.