Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60MN3470AA30J FOLIENKONDENSATOR, 0.47UF, 400V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2935381
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MN3470AA30J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R60 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf 200v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R60MN3470AA30J, 2935381, 293-5381
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    805
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,52*
    Lager 139
    784
    10
    € 14,99*
    ab € 0,349*
    € 1,028*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 810 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 1610 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 2420 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 4030 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 8050 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,28* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MPMEF400P47J0I200
    ab € 0,103*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.