Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00962 EVAL.BOARD, BUCK, HB-LED-TREIBER, PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932053
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00962
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Core-Chip: MIC3202
  • Eingangsspannung, min.: 6 V
  • Bausteintopologie: Buck
  • Eingangsspannung, max.: 37 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MIC3202 HB-LED-Treiber
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Dimmsteuerung: PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, MICROCHIP, ADM00962, 2932053, 293-2053
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 122,35*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,35*
    € 145,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,20*
    € 144,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,20*
    € 137,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,89*
    € 126,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,77*
    € 113,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.