Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATWINC1510-MR210UB1961 SMARTCONNECT-IOT-MODUL, 2.4GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932047
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATWINC1510-MR210UB1961
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Modulschnittstelle: I2C, SPI, UART
  • Modulanwendungsbereiche: Internet of Things (IoT)
  • HF-Frequenz: 2.4 GHz
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Kommunikations, Netzwerkmodule, USB-Adapter, Wireless-Module, WLAN-Module, MICROCHIP, ATWINC1510-MR210UB1961, 2932047, 293-2047
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,17*
    € 12,42*
    € 6,90*
    ab € 8,79*
    € 13,43*
    Lager 139
    116
    € 14,99*
    ab € 10,06*
    € 14,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.