Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS HDP001R ERKENNUNGSSCHALTER SPST 0.001A 5VDC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931878
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     HDP001R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Microschalter
Mikroschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: HDP
  • Außenhöhe: 1.9 mm
  • Kontaktstrom, max.: 1 mA
  • Außenbreite: 5.7 mm
  • Außentiefe: 7.05 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, hebelschalter, Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, HDP001R, 2931878, 293-1878
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,36*
    Lager 139
    305
    10
    € 14,99*
    ab € 0,408*
    € 0,854*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,527*
    € 0,976*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,38*
    € 1,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,54* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.