Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS 7103T1CWCQE KIPPSCHALTER, SPDT, 5A, 120VAC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931824
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     7103T1CWCQE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter on off on
hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • Schalterfunktion: Ein-Aus-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: 7000 Series
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: c&k kippschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, 7103T1CWCQE, 2931824, 293-1824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,03*
    € 25,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.