Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS SPA08B SIP-SCHALTER, SPST, 0.1A, 20V DC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931635
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SPA08B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIL-Schalter
SIL-Switch
SIP-Schalter
SIP-Switch
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Produktpalette: SPA
  • Anzahl der Schaltkreise: 8 Schaltkreis(e)
  • Schaltertyp: SIP
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 mA
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 20 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, SPA08B, 2931635, 293-1635
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 9,27*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.