Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS SPA06B SIP-SCHALTER, SPST, 0.1A, 20V DC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931633
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SPA06B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SIL-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Produktpalette: SPA Series
  • Anzahl der Schaltkreise: 6 Schaltkreis(e)
  • Schaltertyp: SIP
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 mA
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 20 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIL-Switch, SIP-Schalter, SIP-Switch, dil schalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, SPA06B, 2931633, 293-1633
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,13*
    € 4,41*
    Lager 139
    unbekannt
    € 14,99*
    ab € 3,28*
    € 6,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.