Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 GRV-EPIC-PR1 PROCESSOR, LCD, 16 I/O, RACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931562
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     GRV-EPIC-PR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
opto 22 komponenten
Anzahl der Digitalausgänge: -
  • Produktpalette: groov
  • Messanzeige: LCD
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • Anzahl der Digitaleingänge: -
  • Anzahl der Analogeingänge: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Analogausgänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (SPS), Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Speicherprogrammierbare, SPS-Prozessoren, Steuerungen, OPTO 22, GRV-EPIC-PR1, 2931562, 293-1562
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.111,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.318,05*
    € 2.758,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.288,51*
    € 2.723,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.195,69*
    € 2.612,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.146,72*
    € 2.554,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.111,60*
    € 2.512,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.