Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEVER LITTLE BOX CLB-JL-8134 USB-STECKER, TYP A, 4POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931103
Hersteller:
     Clever Little Box
Herst.-Nr.:
     CLB-JL-8134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, CLEVER LITTLE BOX, CLB-JL-8134, 2931103, 293-1103
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,59*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.