Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS ADK-W01 DEVELOPMENT KIT, WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930724
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     ADK-W01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
HF
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Unterart Anwendung: WiFi
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard AMW106-Modul, Piranha JTAG-Programmierer &, Debugger, Monitor-Rucksack, Karoo-Rucksack
  • Kit-Anwendungsbereich: Drahtlose Kommunikation
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: AMW106 Module
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 162,98*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,98*
    € 193,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 162,60*
    € 193,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,44*
    € 173,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,79*
    € 165,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,81*
    € 153,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.