Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM32LG230F128G-E-QFN64 MCU, 32 BIT, 48MHZ, QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930524
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32LG230F128G-E-QFN64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM32 Family EFM32LG Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 56 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM32
  • MCU-Baureihe: EFM32LG
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.98 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM32LG230F128G-E-QFN64, 2930524, 293-0524
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 7,28*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    € 49,47*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    EFM32LG-STK3600
    € 125,14*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLEXP8022A
    € 62,24*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLEXP8023A
    € 71,00*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLSDA001A
    € 22,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.