Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM32HG108F64G-B-QFN24 MCU, 32 BIT, 25MHZ, QFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930511
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32HG108F64G-B-QFN24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM32 Family EFM32HG Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 17 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM32
  • MCU-Baureihe: EFM32HG
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.98 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM32HG108F64G-B-QFN24, 2930511, 293-0511
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,39*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,39*
    € 4,0341
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-RS-EK
    € 75,36*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-USB-EK
    € 69,13*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    OCCUPANCY-EXP-EVB
    € 65,89*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLEXP8019A
    € 36,31*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLSDA001A
    € 22,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.