Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM32GG330F1024G-E-QFN64 MCU, 32 BIT, 48MHZ, QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930509
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32GG330F1024G-E-QFN64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM32 Family EFM32GG Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM32
  • MCU-Baureihe: EFM32GG
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.98 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM32GG330F1024G-E-QFN64, 2930509, 293-0509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 20,97*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-RS-EK
    € 75,20*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-USB-EK
    € 69,00*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    OCCUPANCY-EXP-EVB
    € 66,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.