Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F931-G-GM MCU, 8 BIT, 25MHZ, QFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930479
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F931-G-GM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: C8051 Family C8051F9xx Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SMBus, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 23 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 4.25 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: C8051
  • MCU-Baureihe: C8051F9xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, C8051F931-G-GM, 2930479, 293-0479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,47*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2019
    € 629,53*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    DEBUGADPTR1-USB
    € 61,85*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    TOOLSTICKBA
    € 32,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.