Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F550-IM MCU, 8 BIT, 50MHZ, QFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930464
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F550-IM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: C8051 Family C8051F55x Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, LIN, SMBus, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 18 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 2.25 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: C8051
  • MCU-Baureihe: C8051F55x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, C8051F550-IM, 2930464, 293-0464
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    91
    Frei Haus
    ab € 5,44*
    € 6,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,05*
    € 11,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2019
    € 631,25*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    € 193,70*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    DEBUGADPTR1-USB
    € 62,02*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    TOOLSTICKBA
    € 32,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.