Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F381-GM MCU, 8 BIT, 48MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930445
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F381-GM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: C8051 Family C8051F38x Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SMBus, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 32 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 4.25 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: C8051
  • MCU-Baureihe: C8051F38x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, C8051F381-GM, 2930445, 293-0445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 8,75*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    C8051F380-TB-K
    € 107,11*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    C8051F380DK
    € 162,86*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    DEBUGADPTR1-USB
    € 61,71*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    TOOLSTICKBA
    € 32,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.