Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsgenerator, Arbiträr, Impuls, 1 Kanal, 10MHz, Produktreihe MFG2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930378
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     MFG-2110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Bandbreite: 10 MHz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: MFG-2000 Series
  • Signalgeber: Arbiträr, Funktion, Impuls
  • Modulation Signalgenerator: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: gw instek funktionsgenerator, arbiträrgenerator, Arbiträrgeneratoren, HF-Generatoren, Impulsgeneratoren, Messtechnik, Signalgeneratoren, Zähler, GW INSTEK, MFG-2110, 2930378, 293-0378
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 331,37*
    € 382,51*
    50 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 332,50*
    € 382,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 367,62*
    € 417,76*
    € 5,90*
    ab € 382,95*
    € 435,13*
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 406,60*
    € 458,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 417,76*
    € 497,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 409,79*
    € 487,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 383,04*
    € 455,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 377,20*
    € 448,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 367,62*
    € 437,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    BNC PLUG-PLUG RG591M
    ab € 4,34*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-2
    ab € 8,87*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-5
    ab € 12,48*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770285
    ab € 6,04*
    Zubehör
    Multicomp
    PS000190
    ab € 1,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.