Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS862IDT KOMPARATOR, RAIL-TO-RAIL, 500NS, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929895
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS862IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: BiCMOS
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 500 ns
  • Komparatorausgang: Push-Pull
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 10V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 500 ns
  • IC-Ausgang: Gegentakt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TS862IDT, 2929895, 292-9895
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,10*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.