Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECWFG2J225PA FOLIENKONDENSATOR, 2.2UF, 630V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2925638
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFG2J225PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Produktbreite: 15.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 27 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: ECWFG Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B)
  • dv/dt: -
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 24 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, ECWFG2J225PA, 2925638, 292-5638
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,95*
    ab € 1,43*
    € 2,77*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,84*
    € 2,83*
    Lager 139
    441
    1
    € 14,99*
    ab € 0,922*
    € 3,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,18*
    € 3,7842
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.