Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP TC1265-3.3VOA LDO-FESTSPANNUNGSREGLER 3.3V 0.8A SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920786
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1265-3.3VOA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Produktpalette: 3.3V 800mA LDO Voltage Regulators
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 800mA
  • Ausgangsspannung, nom.: 3.3V
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 450mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, TC1265-3.3VOA, 2920786, 292-0786
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    747
    € 14,99*
    ab € 0,789*
    € 1,495*
    € 6,90*
    ab € 0,83*
    € 1,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,495*
    € 1,77905
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,415*
    € 1,68385
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,163*
    € 1,38397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.