Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, PIC18 Family PIC18F2xK80 Series Microcontrollers, PIC18, 64 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920767
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F45K80T-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F2xK80 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 35 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: ECAN, EUSART, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 11 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: PIC18
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 3.6 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F2xK80
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 64 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F45K80T-I/PT, 2920767, 292-0767
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5,68*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC244065
    € 94,35*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164147
    € 57,66*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164149
    € 48,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.